Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 2360 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 2360 RP
Rubix :0314-1065080
Fabricant :1719594
EAN :4014486060348
COURROIE ETROITE 8 V 2360 25N5994 RED POWER 3

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2360 25N5994 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure5874,4 mm
Longueur extérieure236 mm
Epaisseur23 mm
484,05 HT
/ unité
580,86 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours