Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2840 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 2840 RP
Rubix :0314-1384597
EAN :4014486555158
COURROIE SPB 2840 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2840 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2840 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2840 mm
Longueur intérieure2780 mm
Longueur extérieure2862 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériered power 3 s=c plus
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation100 °C
Diamètre minimum de poulie180 mm
95,42 € HT
/ unité
114,50 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours