Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 1060
optibelt SK 3V/9N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :3V 1060
Rubix :0314-1048246
Fabricant :1565905
EAN :4014486044249





Résumé technique
| Profil | 3v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Longueur de référence | 2688,4 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 1060 9N2692
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Longueur de référence | 2688,4 mm |
| Longueur intérieure | 2650,4 mm |
| Longueur extérieure | 106 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,53 € HT
/ unité
36,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours