Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3650E - 889481

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857763
Mecaline :SPB3650E - 889481
Rubix :X600-1473771
Fabricant :889481
EAN :3660338420344
COURROIE SPB 3650 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3650 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3650 mm
Longueur intérieure3590 mm
Longueur extérieure3672 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h