Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 7800

optibelt SK SPC

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPC 7800
Rubix :0314-1306964
Fabricant :1551006
EAN :4014486532470
COURROIE SPC 7800

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence7800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 7800


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence7800 mm
Longueur intérieure7717 mm
Longueur extérieure7830 mm
Epaisseur18 mm
255,65 HT
/ unité
306,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours