Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 2240
optibelt SK 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 2240
Rubix :0314-1065299
Fabricant :1572417
EAN :4014486060317





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2240 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2240 25N5690
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2240 mm |
| Longueur intérieure | 5569,6 mm |
| Longueur extérieure | 224 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,99 € HT
/ unité
285,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours