Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA925 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA925 SUPERHC
Rubix :7608-1143235
Fabricant :933300925
EAN :5412571078220
COURROIE SPA 925 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 925 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Longueur intérieure880 mm
Longueur extérieure943 mm
Epaisseur10 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
25,71 € HT
/ unité
30,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h