Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1550E - 889321

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1550E - 889321
Rubix :X600-1473897
Fabricant :889321
EAN :3660338418747
COURROIE SPA 1550 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1550 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1550 mm
Longueur intérieure1505 mm
Longueur extérieure1568 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,84 HT
/ unité
13,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h