Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1202E - 889559

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1202E - 889559
Rubix :X600-1473731
Fabricant :889559
EAN :3660338421129
COURROIE SPZ 1202 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1202 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1202 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1202 mm
Longueur intérieure1165 mm
Longueur extérieure1215 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
6,73 HT
/ unité
8,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h