Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 6300

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 6300
Rubix :0314-1049662
Fabricant :1740099
EAN :4014486079739
COURROIE SPC 6300 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 6300 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6300 mm
Longueur intérieure6217 mm
Longueur extérieure6330 mm
Epaisseur18 mm
181,62 HT
/ unité
217,94 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h