Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 2240

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 2240
Rubix :0314-1049643
Fabricant :1770686
EAN :4014486079371
COURROIE SPC 2240 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2240 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2157 mm
Longueur extérieure2270 mm
Epaisseur18 mm
66,12 € HT
/ unité
79,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h