Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA4250E - 889401

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA4250E - 889401
Rubix :X600-1473830
Fabricant :889401
EAN :3660338419546
COURROIE SPA 4250 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4250 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 4250 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4250 mm
Longueur intérieure4205 mm
Longueur extérieure4268 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,42 HT
/ unité
32,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours