Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2060 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Gates :SPA2060 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264705
Fabricant :962562060
EAN :5414465317569
COURROIE SPA 2060 12,7X10 DELTA NARROW
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2060 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2060 12,7X10 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2060 mm
Longueur intérieure2042 mm
Longueur extérieure2078 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,57 HT
/ unité
19,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h