Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1320 RP
optibelt RED POWER 3 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 1320 RP
Rubix :0314-1065062
Fabricant :1584724
EAN :4014486060140





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1320 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1320 25N3353 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1320 mm |
| Longueur intérieure | 3232,8 mm |
| Longueur extérieure | 132 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,60 € HT
/ unité
294,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours