Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPB1750
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :SPB1750
Rubix :5314-1054892
Fabricant :9450-01750
EAN :5412571140286

Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1750 16.3X13
Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).
Points forts
Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Longueur intérieure | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cordons en polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,71 € HT
/ unité
64,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h