Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1270 DELTA NARROW
Courroies trapézoïdales étroites GATES
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1270 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278898
Fabricant :962461270
EAN :5414465676727


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1270 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1270 9,7X8 DELTA NARROW
Courroies trapézoïdales étroites GATES
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1270 mm |
| Longueur intérieure | 1233 mm |
| Longueur extérieure | 1283 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Gainé | non |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,62 € HT
/ unité
9,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours