Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 280

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :3V 280
Rubix :0314-1065126
Fabricant :3V 2807700
EAN :4014486043877
COURROIE ETROITE 3 V 280 9N 711
Résumé technique
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence707,2 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 280 9N 711


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence707,2 mm
Longueur intérieure669,2 mm
Longueur extérieure28 mm
Epaisseur8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,47 HT
/ unité
11,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours