Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1410E - 889430
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPB1410E - 889430
Rubix :X600-1473807
Fabricant :889430
EAN :3660338419836


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1410 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1410 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1410 mm |
| Longueur intérieure | 1350 mm |
| Longueur extérieure | 1432 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € HT
/ unité
11,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours