Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 3070

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 3070
Rubix :0314-1049604
Fabricant :1746013
EAN :4014486528954
COURROIE SPB 3070 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3070 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3070 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3070 mm
Longueur intérieure3010 mm
Longueur extérieure3092 mm
Epaisseur13 mm
58,00 HT
/ unité
69,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h