Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ887E - 889667

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ887E - 889667
Rubix :X600-1473639
Fabricant :889667
EAN :3660338422201
COURROIE SPZ 887 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence887 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 887 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence887 mm
Longueur intérieure850 mm
Longueur extérieure900 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,98 HT
/ unité
5,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours