Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2150E - 889621

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPZ2150E - 889621
Rubix :X600-1474470
Fabricant :889621
EAN :3660338421747
COURROIE SPZ 2150 E
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2150 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2150 mm
Longueur intérieure2113 mm
Longueur extérieure2163 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 HT
/ unité
8,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours