Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2500E - 889632

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857909
Mecaline :SPZ2500E - 889632
Rubix :X600-1473672
Fabricant :889632
EAN :3660338421853
COURROIE SPZ 2500 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2500 mm
Longueur intérieure2463 mm
Longueur extérieure2513 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
13,86 € HT
/ unité
16,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h