Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1132E - 889294

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1132E - 889294
Rubix :X600-1473920
Fabricant :889294
EAN :3660338418471
COURROIE SPA 1132 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1132 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1132 mm
Longueur intérieure1087 mm
Longueur extérieure1150 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,78 HT
/ unité
10,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h