Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2262E - 889626

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883472
Mecaline :SPZ2262E - 889626
Rubix :X600-1474468
Fabricant :889626
EAN :3660338421792
COURROIE SPZ 2262 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2262 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2262 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2262 mm
Longueur intérieure2225 mm
Longueur extérieure2275 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
7,77 € HT
/ unité
9,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours