Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1032E - 889289

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857610
Mecaline :SPA1032E - 889289
Rubix :X600-1473925
Fabricant :889289
EAN :3660338418426
COURROIE SPA 1032 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1032 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1032 mm
Longueur intérieure987 mm
Longueur extérieure1050 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h