Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2280E - 889452

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857741
Mecaline :SPB2280E - 889452
Rubix :X600-1473791
Fabricant :889452
EAN :3660338420054
COURROIE SPB 2280 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2280 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2280 mm
Longueur intérieure2220 mm
Longueur extérieure2302 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
28,54 € HT
/ unité
34,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h