Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 2650
optibelt SK 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 2650
Rubix :0314-1065067
Fabricant :1524032
EAN :4014486060379





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2650 25N6731
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur intérieure | 6611 mm |
| Longueur extérieure | 265 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,38 € HT
/ unité
332,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours