Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC4500E - 889525

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPC4500E - 889525
Rubix :X600-1474493
Fabricant :889525
EAN :3660338420788
COURROIE SPC 4500 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 4500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Longueur intérieure4417 mm
Longueur extérieure4530 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
74,29 HT
/ unité
89,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h