Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ922E - 889670

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883456
Mecaline :SPZ922E - 889670
Rubix :X600-1474462
Fabricant :889670
EAN :3660338422232
COURROIE SPZ 922 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence922 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 922 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence922 mm
Longueur intérieure885 mm
Longueur extérieure935 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,24 €
2,11 € HT
/ unité
2,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours