Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1650E - 889594

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1650E - 889594
Rubix :X600-1473700
Fabricant :889594
EAN :3660338421471
COURROIE SPZ 1650 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1650 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1650 mm
Longueur intérieure1613 mm
Longueur extérieure1663 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,56 HT
/ unité
11,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h