Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 4750

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 4750
Rubix :0314-1065308
Fabricant :1799235
EAN :4014486060577
COURROIE ETROITE 8 V 4750 25N12065

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence4750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 4750 25N12065


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence4750 mm
Longueur intérieure11945 mm
Longueur extérieure475 mm
Epaisseur23 mm
484,65 € HT
/ unité
581,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours