Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1120

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 1120
Rubix :0314-1065337
Fabricant :1513206
EAN :4014486060072
COURROIE ETROITE 8 V 1120 25N2845

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1120 25N2845


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1120 mm
Longueur intérieure2724,8 mm
Longueur extérieure112 mm
Epaisseur23 mm
122,59 € HT
/ unité
147,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours