Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1320

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 1320
Rubix :0314-1065046
Fabricant :1533686
EAN :4014486060133
COURROIE ETROITE 8 V 1320 25N3353

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1320 25N3353


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1320 mm
Longueur intérieure3232,8 mm
Longueur extérieure132 mm
Epaisseur23 mm
137,57 HT
/ unité
165,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours