Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1360E - 889428

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB1360E - 889428
Rubix :X600-1474532
Fabricant :889428
EAN :3660338419812
COURROIE SPB 1360 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1360 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1360 mm
Longueur intérieure1300 mm
Longueur extérieure1382 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
13,83 HT
/ unité
16,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours