Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA925E - 889418

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857602
Mecaline :SPA925E - 889418
Rubix :X600-1473816
Fabricant :889418
EAN :3660338419713
COURROIE SPA 925 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 925 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Longueur intérieure880 mm
Longueur extérieure943 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
3,77 € HT
/ unité
4,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h