Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4750E - 889494

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB4750E - 889494
Rubix :X600-1473765
Fabricant :889494
EAN :3660338420474
COURROIE SPB 4750 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4750 mm
Longueur intérieure4690 mm
Longueur extérieure4772 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
49,92 HT
/ unité
59,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h