Références
Gates :SPA1832 SUPERHC
Rubix :7608-1143282
Fabricant :933301832
EAN :5412571078749





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1832 mm |
Détails articles : COURROIE SPA 1832 12,7X10
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1832 mm |
| Longueur intérieure | 1787 mm |
| Longueur extérieure | 1850 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € HT
/ unité
58,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours