Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 1400 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 1400 RP
Rubix :0314-1065109
Fabricant :1560579
EAN :4014486078503
COURROIE SPB 1400 16,3X13 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence1400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1400 16,3X13 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence1400 mm
Longueur intérieure1340 mm
Longueur extérieure1422 mm
Epaisseur13 mm
41,41 HT
/ unité
49,69 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours