Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP2500 PREDATOR
Courroie PREDATOR Simple SPBP
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPBP2500 PREDATOR
Rubix :7608-1278805
Fabricant :919002500
EAN :5414465579622


Résumé technique
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2500 mm |
Détails articles : COURROIE SPBP 2500 16,3X13 PREDATOR
Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Points forts
Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2500 mm |
| Longueur intérieure | 2500 mm |
| Longueur extérieure | 2522 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,23 € HT
/ unité
122,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours