Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ2650 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques
Références
Gates :SPZ2650 SUPERHC
Rubix :7608-1143223
Fabricant :933102650
EAN :5412571076462
COURROIE SPZ 2650 9,7X8
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 2650 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2650 mm
Longueur intérieure2613 mm
Longueur extérieure2663 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 HT
/ unité
62,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours