Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1037
optibelt SK SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPZ 1037
Rubix :0314-1049673
Fabricant :1796846
EAN :4014486080292





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1037 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1037 9,7X8
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1037 mm |
| Longueur intérieure | 999 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € HT
/ unité
14,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h