Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1340E - 889571

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880852
Mecaline :SPZ1340E - 889571
Rubix :X600-1473721
Fabricant :889571
EAN :3660338421242
COURROIE SPZ 1340 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1340 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1340 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1340 mm
Longueur intérieure1303 mm
Longueur extérieure1353 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,80 € HT
/ unité
10,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours