Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ787 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPZ787 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264545
Fabricant :962460787
EAN :5414465307676
COURROIE SPZ 787 9,7X8 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence787 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 787 9,7X8 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence787 mm
Longueur intérieure750 mm
Longueur extérieure800 mm
Epaisseur8 mm
Gainénon
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
5,06 € HT
/ unité
6,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours