Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 2057 RP

optibelt RED POWER 3 SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :SPA 2057 RP
Rubix :0314-1065024
Fabricant :SPA 20576002
EAN :4014486077605
COURROIE SPA 2057 12,7X10 RED POWER 3
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2057 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2057 12,7X10 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2057 mm
Longueur intérieure2012 mm
Longueur extérieure2075 mm
Epaisseur10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,33 HT
/ unité
53,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h