Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1950 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPB1950 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264768
Fabricant :962661950
EAN :5414465318634


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1950 16,3X13 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
| Longueur intérieure | 1890 mm |
| Longueur extérieure | 1972 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,13 € HT
/ unité
26,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h