Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB38707700AS
COURROIE SPB 2360 16,3X13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPB38707700AS
Rubix :0314-1161500
Fabricant :SPB38707700AS


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3870 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 3870 16,3X13 ANTISTATIQUE
La courroie enveloppée SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable. La courroie trapézoïdale étroite de haute capacité optibelt SK est avant tout utilisée dans l'industrie lourde exigeant des puissances très élevées pouvant dépasser les 2000 kW. Longueur maximale de fabrication 4500 m Ld (=Lp/Lw) selon la DIN 7753. Part 1 / ISO 4184. Masse linéaire : 0,123 kg/m. Antistatique.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3870 mm |
| Longueur intérieure | 3810 mm |
| Longueur extérieure | 3892 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | optibelt sk s=c plus |
| Matière | corps en mélange de caoutchouc standard (sbr-nr) ; revêtement en tissu (polyamide / tissu tissé) et cordes de tension (options acier ou aramide). |
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,91 € HT
/ unité
99,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours