Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 315

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 315
Rubix :0314-1065135
Fabricant :1624325
EAN :4014486043891
COURROIE ETROITE 3 V 315 9N 800

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence796,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 315 9N 800


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence796,1 mm
Longueur intérieure758,1 mm
Longueur extérieure31,5 mm
Epaisseur8 mm
9,69 HT
/ unité
11,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours