Courroie striée Optibelt 6 PJ 559 RB

optibelt RB 8PJ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :6 PJ 559 RB
Rubix :0314-1320450
Fabricant :1573170
EAN :4014486123876
COURROIE STRIEE RB 559PJ6

Résumé technique

Profilpj
Longueur559 mm
Nombre de stries6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 559PJ6


La courroie striée possède à la fois la haute flexibilité des courroies plates dentées et le niveau de puissance des courroies trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdale sont constituées d’un mélange de caoutchouc résistant à l’usure. Les câbles de traction de haute qualité sont adaptés aux nombreux domaines d’utilisation de la courroie striée. Ils sont enrobés d’un mélange de caoutchouc adhérent et s’étendent sur toute la largeur de la courroie. Les mélanges de caoutchouc résistant à l’usure et renforcés par des fibres garantissent un fonctionnement silencieux, une résistance aux et à la chaleur ainsi q’une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilpj
Longueur559 mm
Nombre de stries6
Écartement entre stries2,34 mm
Hauteur3,5 mm
Désignation de courroie6 pj 559
12,24 € HT
/ unité
14,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours