Références
Gates :PJ914/12 360J12 MICROV
Rubix :7608-1163420
Fabricant :946521750
EAN :5414465521263





Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 914MM - 12 STRIES
Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.
Points forts
• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 914 mm |
| Nombre de stries | 12 |
| Désignation de courroie | 12 pj 914 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,17 € HT
/ unité
55,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours