Références
Gates :PJ559 220J (124) MICROV
Rubix :7608-1152473
Fabricant :947002204
EAN :5412571940572

Détails articles : MANCHON STRIE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 559MM - LA STRIE
Les courroies Gates® Micro-V® garantissent des performances hors-normes sur toutes les entraînements striés industriels. Elles conviennent à une multitude d'applications industrielles et aux entraînements industriels présents dans les machines à laver, les machines textiles, les aspirateurs, les tondeuses, les machines-outils, l'équipement médical, etc. Le profil tronqué spécifique des courroies Gates® Micro-V® leur offre plus de flexibilité et une réduit la génération de chaleur, ce qui permet de meilleures performances à des vitesses plus élevées sur des poulies de plus petit diamètre. L'ensemble de la gamme des produits pour courroie Micro-V® inclut des manchons en plusieurs largeurs ainsi que des courroies simples en sections PJ, PK, PL et PM afin de correspondre parfaitement aux exigences du client.
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 559 mm |
| Nombre de stries | 124 |
| Désignation de courroie | 124 pj 559 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,12 € HT
/ 124 unités
391,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h